曜日別特売

ソケット QIKMATE 24WAY

ソケット QIKMATE 24WAY - SOURIAU
仕様製品群:SMS QIKMATE シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔- 適合製品:TRIM TRIO リムーバブル スナップ-ロック ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:12.7mm 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-2 材質:ポリアミド 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウトサイズ:21.7×36.9 mm パネルの厚さ最大:2.3mm パネル厚さ最小:0.8mmアズワン品番65-1393-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095229SMS24R1
1,170
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする