仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:Datamate L-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コンタクト 抵抗:25mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 材質:ガラス繊維入り ポリアミド 46 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC 列ピッチ:2mm 動作電圧:120Vアズワン品番65-1614-32内容量1個