曜日別特売

ソケット 垂直 2列 8WAY

ソケット 垂直 2列 8WAY - HARWIN
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:Datamate L-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:25mΩ 定格電流:3.3A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100mΩ 材質:ガラス充填 サーモプラスチック 嵌合サイクル数:500 耐電圧:360V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 動作電圧:120Vアズワン品番65-1667-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53094985M80-8500845
2,010
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする