仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ブラック コンタクト 抵抗:15mΩ コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:3A 絶縁抵抗:1MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:750V 終端方法:はんだアズワン品番65-1413-75内容量1個