マザーツール
PoEスイッチングハブ
PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
適合
伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル
使用温湿度範囲
0~40℃10~90%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
規格
ポート数
電源
電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097749
MT-POE04A
ACアダプター×1/取扱説明書
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x/IEEE802.3at/af/bt
PoEポート×4
DC48V/1.25A
総給電:60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
53097758
MT-POE08A
電源コード(約1m)×1/取扱説明書
IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.ab、IEEE802.3x、IEEE802.3at/af/bt
PoEポート×8
AC100V50/60Hz最大150W
総給電:115
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください