曜日別特売

2.1メガピクセル防水バレット型ネットワークカメラ

2.1メガピクセル防水バレット型ネットワークカメラ - マザーツール

高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ
防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能
水平視野角約120°
壁面・天井取付
PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能
面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要
防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能
赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)
36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能
マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)

仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による)付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s種別【圧縮方式】H.264形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40℃消費電力(W)最大約7.2スイッチ外部:WPS/リセット電源DC12V~24V本体質量(g)約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212レンズ2.8mm(F1.8)保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管)解像度1920×1080/1280×720/640×360視野角水平:約120°入力端子外部電源:DC12V~24V通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3MメモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応)最低被写体照度(Lux)0.2照射距離(m)赤外線:最長約10(850n)フレームレート30fps(自動設定機能あり)音声圧縮G.711対応ブラウザInternetExplorerイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0MegapixelLANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX内容量1個
注意
※赤外線の照射距離は最長で約10mです。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097968MTW-HE06IP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする