Chasing-Innovation Technology
CHASING M2/M2S キャリングケース
CHASING キャリングケースは特殊保護構造で設計されており、M2およびM2 S本体、電動リール、ロボットアーム、予備バッテリーなどを全て収納することができます。
セット内容
CHASING M2/M2 S兼用 キャリングケース ×1
材質
Modified PP alloy material
奥行(mm)
蓋部分:51、荷室部分:278
外寸(mm)
560×455×365
内寸(mm)
517 × 392 × 329
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S
防塵防水性能
IP67
耐衝撃性能
IK08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097566
-
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください