Chasing-Innovation Technology
CHASING M2/M2S兼用 AC電源モジュール・200mケーブル付き※200Whバッテリーの購入が必要
M2/M2S兼用 AC電源モジュールと200mケーブルです。
AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容
AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1
寸法(mm)
118×148.5
質量(kg)
1.2
ケーブル長(m)
200
出力電圧(V)
DC25.2
入力電圧(V)
AC200~240
出力電流(A)
DC10
対応機種
CHASING M2S
芯材
シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2
ケーブル径(Φmm)
6.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097548
-
¥270,909
¥
269,800
¥296,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください