Chasing-Innovation Technology
CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容
CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1
寸法(mm)
460×33.5
質量(g)
370(水中:50)
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
アーム寸法(mm)
開閉距離:120
開閉
2.8秒
深度(m)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097496
-
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください