CHASING M2/M2S 200Whバッテリー

CHASING M2/M2S 200Whバッテリー - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200Whバッテリー - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200Whバッテリー - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200Whバッテリー - Chasing-Innovation Technology
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1長さ(mm)223.5質量(kg)1.9対応機種CHASING M2、CHASING M2 Sバッテリー容量(mAh)9360直径(mm)120稼働時間(時間)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097478-
78,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする