CHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用)

CHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation Technology

CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。

セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1全長(mm)139質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363平均演色評価数95光源暖色白色 米国CREE社製 COB LEDバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックレンズサイズ(mm)6(強化ガラス)色温度(K)500~5500バッテリー容量(Ah)3.5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)3500光束(Lm)12000直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8ビーム角度(°)110深度(m)100動作電圧(V)25.2~16.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097505-
180,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする