CHASING M2PRO専用300Whバッテリー

CHASING M2PRO専用300Whバッテリー - Chasing-Innovation Technology
セット内容CHASING M2PRO専用 300Whバッテリー × 1長さ(mm)290質量(kg)2.55対応機種CHASING M2 PRO充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)14000直径(mm)120稼働時間(時間)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097487-
170,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする