曜日別特売

CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用)

CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) - Chasing-Innovation Technology

CHASING コントロールコンソール・ボックス は業務利用ユーザー向けに設計されたプロフェッショナルな水中ドローン制御プラットフォームです。ROV、USV、AC電源、アーム、マルチビームソナー、外部ライトなどのプロ用アクセサリーを制御が可能であり、人間工学に基づいたデザインで水中作業をより便利にします。

セット内容コントロールコンソール × 1、3Aチャージャー × 1、ROVケーブル × 1、ブラケットプロテクション × 6、キット(ユーザーマニュアル × 1、パッキングリスト × 1、保証書 × 1)寸法(mm)484×375×178質量(kg)11出力電圧(V)AC220入力電圧(V)AC200~240対応機種CHASING M2 S、CHASING M2 PROインターフェースRJ45 × 2、USB 2.0ホスト × 2、QC 3.0USB × 1解像度1920×1080充電時間(時間)セット内容画面サイズ13.3インチ作業温度範囲(℃)-10~45輝度(cd/m2)1000バッテリー容量(Wh)226.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097514-
400,000
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする