QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) - QYSEA Technology

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。
水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。
今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。

セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097286-
250,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする