QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット - QYSEA Technology

QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。
セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。
標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。

セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097295-
305,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする