曜日別特売

SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh

SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh - SUBLUESUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh - SUBLUESUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh - SUBLUESUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh - SUBLUE

SUBLUE WhiteShark Navbow+(ホワイトシャークナブボウプラス) / WhiteSharkTini(ホワイトシャークタイニー) / Seabow (シーボウ) 水中スクーターの専用バッテリーです。 予備として複数お持ちいただいたり、水中スクーターの稼働時間に物足りなくなった時にオススメです。

寸法(mm)171×60×58質量(g)1100対応機種SUBLUE WhiteShark Navbow+/ WhiteShark Tini/ Seabow 水中スクーターバッテリー電圧(V)14.8~16.8充電時間(時間)3.5動作温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)10670バッテリー容量(Wh)158内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097740--
42,00041,980
41,980
46,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
62013178【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
42,00041,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする