特注タケノコ唐鍬 細バチ

特注タケノコ唐鍬 細バチ - SENNARI特注タケノコ唐鍬 細バチ - SENNARI

細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。

用途タケノコ掘り・根切に材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄寸法(mm)刃:250×65質量(g)2500柄長さ(mm)950内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122495-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする