曜日別特売

ダンスピアノ

ダンスピアノ - 日本出版販売

身体を使って音を楽しめる!元気いっぱいなお子様に喜ばれること間違いなし!のダンスピアノ。
動物の声と一緒に音を鳴らして遊べる♪収納・お手入れにも便利!成長に合わせて楽しみ方が広がる!

仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W360×H205×D37 本体サイズ(mm):W790×H348×D23 材質:電池ケース:ABS、マット:ポリエチレン その他仕様:対象年齢3歳以上電池別売り:単3電池3本使用 コード番号:2023265アズワン品番65-2747-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103674KO631429
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする