光電比色計

光電比色計 - 東京光電

乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。
10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。
培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。
短波長比色計です。
シンプルで使いやすい設計です。
外光を気にしないで使用が出来ます。
標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。

仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116317CANA3030
195,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする