曜日別特売

デスクマット ホームミスト 13139339シリーズ

デスクマット ホームミスト 13139339シリーズ - スミノエ

霧のようなやわらかな表情と優しいタッチが特徴のペールトーンで揃えたカットパイルカーペットです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
在宅勤務のデスクマットとして、ペットのカーペットにも使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上使用してください。

混率(%)ポリエステル60、アクリル系40(カネカロン)機能アレルブロック、防ダニ、裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応パイル長(mm)4.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100567131393391300110065-3427-48
6,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100576131393391300110065-3427-45
6,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100585131393391600130065-3427-47
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100594131393391600130065-3427-50
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100610131393391600130065-3427-53
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100619131393391600130065-3427-41
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53100628131393391600130065-3427-44
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53112598131393391300130065-3427-46
7,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53112607131393391300130065-3427-52
7,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする