曜日別特売

10.8V充電式ハンディ―チェーンソー

10.8V充電式ハンディ―チェーンソー - TAKAGI(高儀)

有効切断長約100mm
軽量&コンパクト
可動式安全カバー付
LEDライト付
充電残量表示機能付

用途
小径の丸太・角材等木材の切断に
枝の切断に
セット内容ハンディチェーンソー本体×1、10.8V専用バッテリーパック×1、10.8V専用充電アダプター×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1、取扱説明書×1質量(kg)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×105×120チェーンスピード(m/s)約7.5モーター電圧(V)10.81充電当たりの作業量35×35mmの角材 約120回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122450HCSE-108 LiA
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする