河村電器産業
モータブレーカ MB 30シリーズ
仕様
MB型モータブレーカ
付属品
取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)
0.33
定格電圧(V)
AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
67.5×96×52
接続方式
線押え端子(M5)
接続可能電線(mm
2
)
14
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
完全電磁式
結線方式
3Φ3W
極数・素子数
3P3E
適合安全規格
電気用品安全法
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53119038
MB 30-10
5.5
65-2940-12
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53119047
MB 30-04
2.5
65-2940-14
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53119065
MB 30-75
32
65-2940-20
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53119074
MB 30-55
25
65-2940-19
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
53119090
MB 30-02
1.4
65-2940-13
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
13日以内出荷
53119099
MB 30-075
4.2
65-2940-15
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53119117
MB 30-15
7.1
65-2940-16
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53119056
MB 30-22
10
65-2940-17
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
53119108
MB 30-37
16
65-2940-18
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください