曜日別特売

モータブレーカ MLシリーズ

モータブレーカ MLシリーズ - 河村電器産業
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220引きはずし方式完全電磁式接続方式線押え端子(M5)付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様JIS協約形モータブレーカ質量(kg)0.42外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5結線方式3Φ3W適合安全規格電気用品安全法内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118119ML 53-32L7.53P3E2.565-2966-63
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118128ML 53-071L1.53P3E2.565-2966-55
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118137ML 53-25L5.53P3E2.565-2966-61
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118146ML 53-25X5.53P3E2.565-2966-62
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118155ML 53-014L0.23P3E2.565-2966-47
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118164ML 53-042L0.753P3E2.565-2966-51
8,150
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
53118180ML 53-10X2.23P3E2.565-2966-58
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118189ML 53-055L1.03P3E2.565-2966-53
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118198ML 53-025X0.43P3E2.565-2966-50
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118207ML 53-16X3.73P3E2.565-2966-60
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118216ML 53-45L113P3E2.565-2966-65
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118225ML 53-042X0.753P3E2.565-2966-52
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118234ML 53-32X7.53P3E2.565-2966-64
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118250ML 53-071X1.53P3E2.565-2966-56
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118259ML 53-025L0.43P3E2.565-2966-49
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118268ML 53-10L2.23P3E2.565-2966-57
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118277ML 53-45X113P3E2.565-2966-66
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118286ML 53-055X1.03P3E2.565-2966-54
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118295ML 53-16L3.73P3E2.565-2966-59
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53118304ML 53-014X0.23P3E2.565-2966-48
8,150
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120124ML 53-0250.43P3E2.565-2966-38
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120140ML 53-163.73P3E2.565-2966-43
6,850
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53120149ML 53-45113P3E2.565-2966-46
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120158ML 53-0711.53P3E2.565-2966-41
6,850
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
53120167ML 53-0420.753P3E2.565-2966-39
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120176ML 53-0551.03P3E2.565-2966-40
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120185ML 53-327.53P3E2.565-2966-45
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120194ML 53-102.23P3E2.565-2966-42
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120210ML 53-0140.23P3E2.565-2966-37
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120219ML 53-255.53P3E2.565-2966-44
6,850
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする