ケージーパルテック
ステンレス敷居レール取付ビス付
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途
下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
適合
戸車:(別売り)M45・MS45・MT45
材質
(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)
1
材質(本体)
SUS304
仕上
HL・SPV付
穴サイズ(mm)
下穴Φ5・皿Φ7.5
取付ビス
木ビス 3.5×25
内容量
1本
関連資料:
ビス図面(0MB)
注意
※木製ビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122784
WFS520N2-M
2000
12ヶ
¥
17,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122800
WFS530N2-M
3000
20ヶ
¥
26,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122809
WFS540N2-M
4000
24ヶ
¥
37,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122818
WFW1020N2-M-P43
2000
12ヶ
¥
23,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122827
WFW1030N2-M-P43
3000
20ヶ
¥
35,270
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122836
WFW1040N2-M-P43
4000
24ヶ
¥
51,880
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122845
WFS520P2-M
2000
12ヶ
¥
14,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122854
WFS530P2-M
3000
20ヶ
¥
21,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122870
WFS540P2-M
4000
24ヶ
¥
31,130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122879
WFW1020P2-M-P43
2000
12ヶ
¥
20,790
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122888
WFW1030P2-M-P43
3000
20ヶ
¥
31,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122897
WFW1040P2-M-P43
4000
24ヶ
¥
46,180
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122906
AFS3920-M
2000
12ヶ
¥
11,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122915
AFS3930-M
3000
20ヶ
¥
16,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122924
AFS3940-M
4000
24ヶ
¥
27,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122940
AFW7820-M-P34
2000
12ヶ
¥
16,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122949
AFW7830-M-P34
3000
20ヶ
¥
24,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122958
AFW7840-M-P34
4000
24ヶ
¥
37,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。