曜日別特売

ステンレス敷居レール

ステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテックステンレス敷居レール - ケージーパルテック
(1件のレビュー)

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)0.8仕上HL・SPV付内容量1本
注意
※ボンド接着で取付のレールです(接着剤は、別売りです)
※レールに穴は開いておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122608YFS420P22000
14,550
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122617YFS430P23000
21,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122626YFS440P24000
29,350
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122635YFW1020P2-P362000
20,450
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122644YFW1030P2-P363000
30,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122660YFW1040P2-P364000
42,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 使用頻度の激しい引き戸レールに利用
有限会社アーキエッグ建設業・工事業

使用頻度の激しい引き戸のレールが今まではアルミ製で摩耗がひどくて、引き戸戸車のためにも、このほぼ摩耗しないステンレス製のレールに交換!
結果引き戸もスムースに可動し、戸車の減りもおさまり、長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする