曜日別特売

ターミナル ブロック ヘッダ 2POS THT

ターミナル ブロック ヘッダ 2POS THT - WEIDMULLER
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1571-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531000951089920000
2,270
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする