ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG

ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG - WEIDMULLER
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:36A 定格電圧:550Vアズワン品番65-1554-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53098774380560000
3,410
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする