曜日別特売

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG - フクハラ
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531006463031212
760
759
835(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする