曜日別特売

ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG

ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG - フクハラ
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531007593005109
7,810
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする