ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG

ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG - フクハラ
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:400V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1659-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531127203118012
6,310
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする