曜日別特売

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG - フクハラ
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531006803031238
2,310
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする