曜日別特売

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 16 11.13MM

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 16 11.13MM - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111855MS-16-141
1,520
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする