ターミナル ブロック DIN レール 6POS 20-12AWG

ターミナル ブロック DIN レール 6POS 20-12AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:380V レベル数:3アズワン品番65-1387-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531018091SNA115541R1100
2,740
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする