ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-10AWG

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101757 1SNA115116R0700 65-1387-62
750
749
824 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53101766 1SNA105032R1500 65-1386-62
580
579
637 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする