曜日別特売

ターミナル ブロック ヘッダ R/A 6WAY TH

ターミナル ブロック ヘッダ R/A 6WAY TH - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5mm ポジション数:6 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:2350513 シリーズアズワン品番65-1387-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531114602350513-6
570
569
626(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする