ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 8POS 16AWG

ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 8POS 16AWG - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:13.5A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Termi-Blok 5mm PCB Mount シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト RMS 電流(Irms):13.5A 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 動作電圧:250Vアズワン品番65-1341-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111478282836-8
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする