ターミナル ブロック プラグ接続可能 2WAYS

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2WAYS - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 14AWG 導体部 CSA:2mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:11A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1659-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111399284506-2
480
479
527(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする