曜日別特売

ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG

ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG - ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG - ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG - ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG - ワゴジャパン
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531034892202-270465-1382-25
3,090
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
531035072202-271765-1382-27
6,030
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
531035162202-270965-1382-26
4,090
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
531035252202-270165-1382-23
3,040
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
531034982202-270865-1386-79
3,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする