曜日別特売

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG

ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG - ワゴジャパン
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイアズワン品番65-1415-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531033672010-1201
1,800
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする