ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH R/A

ターミナル ブロック ヘッダ 3POS TH R/A - BUSSMANN
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 定格電流:12A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:EuroMag EM2218 シリーズアズワン品番65-1380-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100969EM221803H
670
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする