曜日別特売

ターミナル リング タング #8 20AWG GRY

ターミナル リング タング #8 20AWG GRY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.518mmイ 製品群:- 絶縁体 色:グレー 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531122481577623-1
1,590
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする