曜日別特売

ターミナル リング タング M8 10AWG イエロー

ターミナル リング タング M8 10AWG イエロー - PANDUIT(パンドウイット)
仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:Pan-Term PV シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1367-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112117PV10-56R-D
330
329
362(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする