曜日別特売

ターミナル ワイヤー タップ スプライス 18AWG

ターミナル ワイヤー タップ スプライス 18AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:-アズワン品番65-1371-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53113526140712-2
160
159
175(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする