曜日別特売

メス ディスコネクト 2.8MM 16-14AWG ブルー

メス ディスコネクト 2.8MM 16-14AWG ブルー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:Ultra-Fast FASTON シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:ブルー 導体部 CSA:2.08mmイ 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮アズワン品番65-1373-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531170783-520370-2
190
189
208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする