ターミナル フォーク スタッド 8 クリンプ 非絶縁

ターミナル フォーク スタッド 8 クリンプ 非絶縁 - 3M(スリーエム)
仕様製品群:Scotchlok シリーズ スタッド サイズ インペリアル:8 スタッド サイズ メトリック:M4 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-アズワン品番65-1537-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110900M14-8FX
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする