一般校正証明書付き
最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター
ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能
ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能
ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示
暗いところでも見やすいバックライト付き
電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。仕様過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書質量(g)約170(電池含む)電源単4乾電池2個精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)表示1999力ウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)サンプリング約3回 / 秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(Arms)(最大入力)200内容量1台