ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 5.1MM

ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 5.1MM - WEIDMULLER
仕様シリーズ:WQV アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:2 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):No ピッチ間隔5.1mmアズワン品番65-1487-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530989841053660000..
700
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする