ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 22-10AWG

ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 22-10AWG - WEIDMULLER
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500Vアズワン品番65-1618-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53099045667520000
7,820
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする