曜日別特売

レセプタクル MDR ストレート 50WAY

レセプタクル MDR ストレート 50WAY - 3M(スリーエム)
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312134810250-6212PL
3,290
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする