曜日別特売

ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM

ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM - ワゴジャパン
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-アズワン品番65-1592-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531035772002-410.
3,080
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする